AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006197A0053 UD/S2.315.2.1 DIMMER LED 2 CANALI, 315 VA - 2CKA006197A0053

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006197A0053 UD/S2.315.2.1 DIMMER LED 2 CANALI, 315 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395251928

Codice prodotto

ABB2CKA006197A0053

Cod. produttore

2CKA006197A0053

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

2

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

315...315 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

120 W

Con indicazione LED:

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Funzionamento in parallelo possibile:

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Attuatore dimmer per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2CKA006197A0053 - - UD S2.315.2.1 DIMMER LED 2 CANALI 315 V