AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006197A0047 UD/S4.210.2.1 DIMMER LED 4 CANALI, 210 VA - 2CKA006197A0047

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006197A0047 UD/S4.210.2.1 DIMMER LED 4 CANALI, 210 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395251867

Codice prodotto

ABB2CKA006197A0047

Cod. produttore

2CKA006197A0047

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

2...210 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

6

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

80 W

Con indicazione LED:

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

0 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

UD S4.210.2.1 DIMMER LED 4 CANALI 210 V PER SISTEMI BUS