AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006136A0218 CT/S2.1 WEBSERVER CONTROLTOUCH VER.2 - 2CKA006136A0218

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006136A0218 CT/S2.1 WEBSERVER CONTROLTOUCH VER.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Interfaccia Ethernet

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Protocollo - TCP / IP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395310168

Codice prodotto

ABB2CKA006136A0218

Cod. produttore

2CKA006136A0218

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Interfaccia Ethernet

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Protocollo:

TCP / IP

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tensione di esercizio:

5...36 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Web Server:

no

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Tipo di tensione:

DC

Potenza assorbita:

1.3 W

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

CT S2.1 WEBSERVER CONTROLTOUCH VER.2