AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG510005R0011 GATEWAY SPLIT UNIT - SUG-F-1.1 - 2CDG510005R0011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG510005R0011 GATEWAY SPLIT UNIT - SUG-F-1.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Free@home

  • Modello - Interfaccia per infrarossi (IR)

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Protocollo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779945578

Codice prodotto

ABB2CDG510005R0011

Cod. produttore

2CDG510005R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Free@home

Modello:

Interfaccia per infrarossi (IR)

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Protocollo:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tensione di esercizio:

24...24 V

Numero di canali:

0

Max. numero di dispositivi per canale:

0

Web Server:

no

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Potenza assorbita:

0 W

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

Grado di protezione (IP):

IP20

GATEWAY SPLIT UNIT - SUG-F-1.1