AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110283R0011 BE/S 16.230.3.2 INGR.BIN, 16 CAN, 10-230 - 2CDG110283R0011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG110283R0011 BE/S 16.230.3.2 INGR.BIN, 16 CAN, 10-230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546110890

Codice prodotto

ABB2CDG110283R0011

Cod. produttore

2CDG110283R0011

Produttore

ABB

Detects AC/DC signals in the voltage range from 10...230 V. The state of the input is displayed via yellow LEDs. The binary inputs enable detection of independent input signals. The devices feature a manual operation pushbutton for each channel. The devices are powered via the ABB i-bus? and do not require an additional power supply. The devices support KNX Data Secure.