AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110274R0011 DG/S2.64.5.1 DALI GATEWAY PREMIUM 2 CAN. - 2CDG110274R0011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG110274R0011 DG/S2.64.5.1 DALI GATEWAY PREMIUM 2 CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Protocollo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779067218

Codice prodotto

ABB2CDG110274R0011

Cod. produttore

2CDG110274R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Protocollo:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tensione di esercizio:

100...240 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Numero di canali:

2

Max. numero di dispositivi per canale:

64

Web Server:

no

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Tipo di tensione:

AC

Potenza assorbita:

4 W

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

DG S2.64.5.1 DALI GATEWAY PREMIUM 2 CAN.