AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110246R0011 SAH/S24.6.7.1 ATTUATORE COMBI 24/12C 6A - 2CDG110246R0011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG110246R0011 SAH/S24.6.7.1 ATTUATORE COMBI 24/12C 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 24

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614552540

Codice prodotto

ABB2CDG110246R0011

Cod. produttore

2CDG110246R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

24

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

6 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

12

Max corrente di commutazione:

6 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

1200 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

1200 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

250 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Modulo espandibile:

Attuatore di commutazione per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2CDG110246R0011 - - SAH S24.6.7.1 ATTUATORE COMBI 24 12C 6A