AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110210R0011 FCC/S1.1.1.1 CONTROL FANCOIL PWM 3VEL 4T - 2CDG110210R0011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG110210R0011 FCC/S1.1.1.1 CONTROL FANCOIL PWM 3VEL 4T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779011426

Codice prodotto

ABB2CDG110210R0011

Cod. produttore

2CDG110210R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite:

6

Larghezza in numero di moduli:

6

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

24...230 V

Con funzione protezione valvola:

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

16 A

Corrente max. di uscita:

0.5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

FCC S1.1.1.1 CONTROL FANCOIL PWM 3VEL 4T PER SISTEMI BUS