AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SVR750740R0110 CM-TCN.011S Temp. monitoring relays

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SVR750740R0110 CM-TCN.011S Temp. monitoring relays

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 45 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614552519

Codice prodotto

ABB1SVR750740R0110

Cod. produttore

1SVR750740R0110

Produttore

ABB

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

45 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

85.6 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

3

Campo di misura della temperatura:

-200...850 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

CM-TCN.011S TEMP. MONITORING RELAYS