ABB SPA - ABB1SPE007717F9911 PORTA TRASPARENTE 24M / 48M MISTRAL41W - 1SPE007717F9911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP41
Confezione
1 PZ
EAN
8712507130310
Codice prodotto
ABB1SPE007717F9911
Cod. produttore
1SPE007717F9911
Produttore
ABB
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
291 mm
Altezza:
247 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
27 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato




