AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SPE007715F9717 MORSETTO RAPIDO VERDE 6X25+20X4MMQ - 1SPE007715F9717

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...25 mm²

  • Numero di connessioni - 26

  • Corrente nominale - 63 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712507126795

Codice prodotto

ABB1SPE007715F9717

Cod. produttore

1SPE007715F9717

Produttore

ABB

Sezione nominale:

1.5...25 mm²

Numero di connessioni:

26

Corrente nominale:

63 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Verde

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

25...25 mm

Tensione nominale:

230 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

1.5...25 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

1.5...25 mm²

Trasparente:

no

MORSETTO RAPIDO VERDE 6X25 20X4MMQ