ABB SPA - ABB1SLM004100A1906 PORTA CIECA 18M MISTRAL41F - 1SLM004100A1906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP41
Confezione
1 PZ
EAN
8000126124446
Codice prodotto
ABB1SLM004100A1906
Cod. produttore
1SLM004100A1906
Produttore
ABB
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
429 mm
Altezza:
128 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
13.5 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato




