ABB SPA - ABB1SL9189A00 CANALE CABLAGGIO HF 80x80 4/6 - 1SL9189A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
16 M
EAN
8000126209921
Codice prodotto
ABB1SL9189A00
Cod. produttore
1SL9189A00
Produttore
ABB
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Passo delle fessure:
4 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 4/6 mm, lunghezza standard 2 m


