ABB SPA - ABB1SL9167A00 CANALE CABLAGGIO HF 60x60 4/6 - 1SL9167A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
32 M
EAN
8000126209716
Codice prodotto
ABB1SL9167A00
Cod. produttore
1SL9167A00
Produttore
ABB
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Passo delle fessure:
4 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
3100 mm²


