ABB SPA - ABB1SL1938A00 PASSACAVO D 32 - 1SL1938A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Membrana
Tipo - Altri
Larghezza - 38 mm
Altezza - 38 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8000126100570
Codice prodotto
ABB1SL1938A00
Cod. produttore
1SL1938A00
Produttore
ABB
Modello:
Membrana
Tipo:
Altri
Larghezza:
38 mm
Altezza:
38 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Gomma
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:
132...132
Spessore:
5 mm


