AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104935R1 YO C XT5 XT6 F/P 380...440 Vac

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104935R1 YO C XT5 XT6 F/P 380...440 Vac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...525 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...525 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644070274

Codice prodotto

ABB1SDA104935R1

Cod. produttore

1SDA104935R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...525 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...525 V

YO C XT5 XT6 F P 380...440 VAC PER INTERRUTTORI DI POTENZA