AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA100685R1 Ekip Touch Measuring LSIG In=400 XT5 4p

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA100685R1 Ekip Touch Measuring LSIG In=400 XT5 4p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 600 A

  • Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 4000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221007610

Codice prodotto

ABB1SDA100685R1

Cod. produttore

1SDA100685R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

600 A

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

4000 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

EKIP TOUCH MEASURING LSIG IN 400 XT5 4P