AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA100154R1 Ekip Touch Measuring LSIG In=40A XT2 4p

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA100154R1 Ekip Touch Measuring LSIG In=40A XT2 4p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Adatto per interruttore di potenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221002080

Codice prodotto

ABB1SDA100154R1

Cod. produttore

1SDA100154R1

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSIG R 40 XT2. Ekip Touch Measuring LSIG In=40A XT2 4p