AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073678R1 YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 415-440 Vac

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073678R1 YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 415-440 Vac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 415...440 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 415...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644776114

Codice prodotto

ABB1SDA073678R1

Cod. produttore

1SDA073678R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

415...440 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

415...440 V

YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 415-440 VAC PER INTERRUTTORI DI POTENZA