AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA066396R1 UVR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA066396R1 UVR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...30 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...30 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644692537

Codice prodotto

ABB1SDA066396R1

Cod. produttore

1SDA066396R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...30 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...30 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...30 V

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Disposizione di sottovoltaggio filettato 24..30v AC-DC per interruttore fisssa- plug in XT1..XT4