AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054886R1 UVR T4-T5-T6 480...500 Vac

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054886R1 UVR T4-T5-T6 480...500 Vac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 480...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644560140

Codice prodotto

ABB1SDA054886R1

Cod. produttore

1SDA054886R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

480...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

480...500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatori di servizio: Sganciatore di minima tensione (UVR) per T4-T5-T6