AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054876R1 PS-SOR T4-T5-T6 24 Vac/dc xSERVIZIO PERM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054876R1 PS-SOR T4-T5-T6 24 Vac/dc xSERVIZIO PERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644560041

Codice prodotto

ABB1SDA054876R1

Cod. produttore

1SDA054876R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

PS-SOR T4-T5-T6 24 VAC DC XSERVIZIO PERM PER INTERRUTTORI DI POTENZA