AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054871R1 SOR-C T4-T5-T6 48...60 Vac/dc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054871R1 SOR-C T4-T5-T6 48...60 Vac/dc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...60 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644559991

Codice prodotto

ABB1SDA054871R1

Cod. produttore

1SDA054871R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...60 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...60 V

SOR-C T4-T5-T6 48...60 VAC DC PER INTERRUTTORI DI POTENZA