ABB SPA - ABB1SDA051347R1 UVR T1-T2-T3 110...127Vac-110...125Vdc - 1SDA051347R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...127 V
Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644517687
Codice prodotto
ABB1SDA051347R1
Cod. produttore
1SDA051347R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...127 V
Tensione nominale di comando Us DC:
110...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...127 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


