AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA038295R1 SG.APERTURA 440/480V CA E1/6-T8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA038295R1 SG.APERTURA 440/480V CA E1/6-T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 440...480 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 440...480 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644382957

Codice prodotto

ABB1SDA038295R1

Cod. produttore

1SDA038295R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

440...480 V

Tensione nominale di comando Us DC:

440...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

440...480 V

SG.APERTURA 440 480V CA E1 6-T8 PER INTERRUTTORI DI POTENZA