AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA038286R1 SG.APERTURA 24V CC E1/6-T8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA038286R1 SG.APERTURA 24V CC E1/6-T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644382865

Codice prodotto

ABB1SDA038286R1

Cod. produttore

1SDA038286R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

SG.APERTURA 24V CC E1 6-T8 PER INTERRUTTORI DI POTENZA