AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA013840R1 SG.MINIMA T. 110/220 V CA +RIT. S3-S4-S5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA013840R1 SG.MINIMA T. 110/220 V CA +RIT. S3-S4-S5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644138400

Codice prodotto

ABB1SDA013840R1

Cod. produttore

1SDA013840R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...220 V

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

SG.MINIMA T. 110 220 V CA RIT. S3-S4-S5