AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAH100006R9900 MCRC040ATD Minicontattore aus. DC 4NA vite

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAH100006R9900 MCRC040ATD Minicontattore aus. DC 4NA vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614546907

Codice prodotto

ABB1SAH100006R9900

Cod. produttore

1SAH100006R9900

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

4 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

MCRC040ATD MINICONTATTORE AUS. DC 4NA VI