ABB SPA - ABB13175 QUADRETTO EMERG. ROSSO C/PANN. - 13175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Rosso
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 205 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000126131758
Codice prodotto
ABB13175
Cod. produttore
13175
Produttore
ABB
Numero di righe:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
205 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
220 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
140 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
96 mm
Guida DIN:
no
Numero RAL:
3000
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no


