AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB13171 QUADRETTO EMERG.ROSSO 8M-IP65

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Rosso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126131710

Codice prodotto

ABB13171

Cod. produttore

13171

Produttore

ABB

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Rosso

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

205 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

220 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Profondità interna:

96 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

3000

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadretto d'emergenza ad incasso serie Livornom IP65, colore rosso RAL3000, con guida DIN per 8 moduli. Dotati di flange per derivazioni facilitate. Dimensioni: 205x220x140 mm