AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB13143 QUADRETTO EMERG. DA INCASSO 6M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB13143 QUADRETTO EMERG. DA INCASSO 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 6

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126131437

Codice prodotto

ABB13143

Cod. produttore

13143

Produttore

ABB

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

6

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

245 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

82 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

100 mm

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

64 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadro Emergenza - Rosso Ral3000, pulsante luminoso e martello - 114x114x58 Isolamento classe II Glow Wire Test: 650 °C Stabilità dimensionale in funzionamento continuo: da -20 °C a 85 °C Resistente agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici. Elevata resistenza ai raggi UV. Portina frontale con vetro frangibile 0,75 J (IK05) Realizzazione in conformità alla Norma CEI 23-48 e IEC 670. Possibilità di installazione in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Norma CEI 64-8 parte 7 sez. 751) e in ambienti AD-FT (Norma CEI 64-2 IV edizione).