AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB12422 CALOTTE DA PARETE IP40 - 2M R7035

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126124224

Codice prodotto

ABB12422

Cod. produttore

12422

Produttore

ABB

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

140 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

65 mm

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Calotta da parete IP40, Senza porta, Potenza massima dissipabile 10 W.