ABB SPA - ABB080SP8SF 080SP8SF&Pulsantiera met. 8 senza fori


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 8
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
7320500520154
Codice prodotto
ABB080SP8SF
Cod. produttore
080SP8SF
Produttore
ABB
Numero di elementi di comando:
8
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
101.5 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
152 mm
Larghezza:
152 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X