AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07714 T PIANA CON RIDUZIONE H75 Z 200/100 - 07714

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07714 T PIANA CON RIDUZIONE H75 Z 200/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno di curvatura - 125 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8000126077148

Codice prodotto

ABB07714

Cod. produttore

07714

Produttore

ABB

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Deviazione piana a T con riduzione completa di coperchio e di accessori di messa a terra coperchio.