ABB SPA - ABB05310 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 100 - 05310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per canale di larghezza - 100 mm
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Grigio
Confezione
48 M
EAN
8000126053104
Codice prodotto
ABB05310
Cod. produttore
05310
Produttore
ABB
Per canale di larghezza:
100 mm
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Grigio
Coperchio di ricambio per canale di cablaggio, base 100mm.


