AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB00-5916 SM - TEMPERATURE SENSOR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB00-5916 SM - TEMPERATURE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169261220

Codice prodotto

ABB00-5916

Cod. produttore

00-5916

Produttore

ABB

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

70 mm

SM - TEMPERATURE SENSOR