AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

ABB AG - AB42CPX030103R9999 Kleinverteiler UP 4R IP31 mit Tur U43

ABB AG
copiacopia
ABB AG - AB42CPX030103R9999 Kleinverteiler UP 4R IP31 mit Tur U43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011617301035

Codice prodotto

AB42CPX030103R9999

Cod. produttore

2CPX030103R9999

Produttore

AB4

Quadro di distribuzione piccolo, serie U, armadio parzialmente montato, tipo di installazione: da incasso, intercapedine con accessori, per interni, con telaio di copertura e porta, classe di protezione II (isolamento di protezione), classe di protezioneI possibile in combinazione con messa a terra set (accessorio), classe di protezione IP31, con marchio di controllo VDE, Norme applicabili: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, tensione nominale di esercizio Ue 400V AC 50 /60 Hz, corrente nominale In 125 A, verniciato a polvere, in RAL 9016, alloggiamento in lamiera d'acciaio, porta in lamiera d'acciaio, porta in lamiera d'acciaio, in RAL 9016, con serratura standard, angolo di apertura porta 130 gradi, cerniere porta a destra e a sinistra, ingresso cavi in ​​alto tramite la flangia del nipplo, prestampato in basso tramite l'apertura della flangia, dimensioni in mm (A x L x P): 684 x ​​​​810 x 120, dimensioni telaio esterno in mm (A x L x P): 694 x 854 x 27, unità di chiusura 4RE, larghezza campo 3, 4 file,Unità di spazio 144, distanza tra le file: 125, coperchi in plastica, chiusura push-turn a 90 gradi, RAL 7035, con morsetto a innesto rapido N/PE, guida di fissaggio cavi integrata, ampliata con pannelli di distribuzione, vassoio per apparecchi rimovibile