A.T.E.C. SRL - TUTTU ERRT4MB RIO BIDIREZ EN54 24 100V 12W BIANCO - TU ERRT4MB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077690517
Codice prodotto
TUTTU ERRT4MB
Cod. produttore
TU ERRT4MB
Produttore
TUT
Diffusore bidirezionale, con 2 altoparlanti, 100V, 12W, a norma EN54-24. Installabile a parete o soffitto per ambienti interni o se protetto per esterni, a norma EN54-24.Sistema con 2 altoparlanti bicono da 5"larga banda, alta efficienza.Dotato di trasformatore audio lineare con prese 12W - 6W -3W per il collegamento con linee 100V a tensione costante, fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura e con doppi morsetti tipo ceramico, per le connessioni separate, di linea ingresso eduscita.Struttura in materiale plastico tipo ABS autoestinguente V0, protezione degli altoparlanti in lamiera microforata, supporto per il fissaggio e scatola di derivazione in metallo.Completa di 2 bloccacavi PG11.Peso:1,7kg.Dimensioni:H286 x L194 x P105mm.Colore: B bianco


