AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.T.E.C. SRL - TUTTU ALD516 ALI SERVOASS STABILIZZATO 24V 6A - TU ALD516

A.T.E.C. SRL
copiacopia
A.T.E.C. SRL - TUTTU ALD516 ALI SERVOASS STABILIZZATO 24V 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021311467

Codice prodotto

TUTTU ALD516

Cod. produttore

TU ALD516

Produttore

TUT

Alimentatore stabilizzato, tipo ' Slim line ', a basso rumore, 24VDC con servoaccensione, per apparecchiature audio a 24VDC. Idoneo all'alimentazione di 20 diffusori amplificati tipo 508, oppure 50 tipo 503 o 7 tipo 530. Caratteristiche: - tensione d'uscita stabilizzata a basso rumore 24VDC; - corrente continua di lavoro 6,5A; - protezione elettronica automatica da sovraccarico o cortocircuito; - ingresso per attivazione a distanza con tensione positiva 24VDC o contatto al negativo; - interruttore generale di accensione con indicatore luminoso; - indicatore luminoso sul pannello retro di presenza 24VDC; - installabile su mobili a norme rack 19"con apposito accessorio, ingombro 1 unità. Alimentazione: 110/230VAC, 50/60 Hz. Dimensioni: A44 x L430 x P325 mm. Peso: 3,3Kg. Colore: nero