A.T.E.C. SRL - TUTTU ALBD504 ALIMENTATORE DA BARRA DIN 4,2A 24VDC - TU ALBD504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073720027
Codice prodotto
TUTTU ALBD504
Cod. produttore
TU ALBD504
Produttore
TUT
Alimentatore switching ALBD504 a basso rumore, da barra DIN tipo Omega EN 50022. Caratteristiche:•tensione d'uscita stabilizzata 24 Vdc•corrente continua di lavoro 4 A •protezione elettronica •trimmer di regolazione della tensione d’uscita da 24 a 28 Vdc Alimentazione: 100 / 240 Vac Dimensioni: L 35 x P 65 (50) x A 46 (90) mm Peso: 0,11 kg NOTE: per un massimo 12 diffusori attivi 508.


