AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.T.E.C. SRL - TUTTU ALBD502 ALIMENTATORE DA BARRA DIN 2A 24VDC

A.T.E.C. SRL
copiacopia
A.T.E.C. SRL - TUTTU ALBD502 ALIMENTATORE DA BARRA DIN 2A 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075714758

Codice prodotto

TUTTU ALBD502

Cod. produttore

TU ALBD502

Produttore

TUT

Per un massimo 6 diffusori attivi 508. Alimentatore switching, a basso rumore, da barra DIN tipo Omega EN 50022. Caratteristiche: Tensione d'uscita stabilizzata 24 VDC. Corrente continua di lavoro 2 A. Protezione elettronica. Trimmer di regolazione dellatensione d’uscita da 24 a 28VDC. Dimensioni: L 35 x P 65 (50) x A 46 (90) mm Alimentazione: 100 / 240 VAC Peso: 0,11 Kg