A.M.R.A. SPA - AMRP06237001 CHAUVIN ARNOUX CBF01 LOCALIZZATORE CAVI - P06237001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasmettitore - sì
Con ricevitore - sì
Funzione di localizzazione cavi - sì
Con accessori - no
Con valigetta / borsa - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077834201
Codice prodotto
AMRP06237001
Cod. produttore
P06237001
Produttore
AMR
Trasmettitore:
sì
Con ricevitore:
sì
Funzione di localizzazione cavi:
sì
Con accessori:
no
Con valigetta / borsa:
no
Localizzatore di cavi economico. indicazione sonora e visiva a led. non interrompe la corrente nei differenziali e non perturba i sistemi elettronici sensibili. composto da trasmettitore e ricevitore. tensione emettitore: 200-240V. frequenza emettitore: 50-60Hz. alimentazione ricevitore: batteria 9V e sensibilità regolabile. non richiede l'interruzione dell'alimentazione elettrica.