AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP06232007 CHAUVIN ARNOUX CM605 MULTIMETRO A PINZA

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP06232007 CHAUVIN ARNOUX CM605 MULTIMETRO A PINZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.005...100 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.01...100 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415405

Codice prodotto

AMRP06232007

Cod. produttore

P06232007

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.005...100 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.01...100 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Apertura delle ganasce:

12 mm

Con misurazione della temperatura:

no

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura della frequenza:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

CM605 multimetro a pinza 100A AC, AVG, basse correnti. Display 10.000 pt. Diametro di serraggio: 12,5 mm. Misura AVG (valore medio). Corrente AC/DC: 100A. Tensione AC/DC: 600V. Resistenza: 10KO. Continuità: 50O. Azzeramento automatico. Uscita analogica. Altre funzioni: Hold e Peak. Sicurezza elettrica EN61010 CAT. II 600V e CAT. III 300V.