AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP06231410 CHAUVIN ARNOUX DMM210 MULTIMETRO DIGITAL - P06231410

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP06231410 CHAUVIN ARNOUX DMM210 MULTIMETRO DIGITAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415306

Codice prodotto

AMRP06231410

Cod. produttore

P06231410

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

10000 kHz

Test di resistenza / Prova diodo:

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

DMM210 multimetro digitale 6.000 pt, AVG, cat iv 600V. display 6.000 pt retroilluminato con bargraph. misura AVG (valore medio). banda passante: da 40Hz a 1kHz. corrente AC/DC: da 600µa a 10a. tensione ac: da 6V a 1.000V. corrente dc: da 600mV a 1.000V. resistenza, continuità sonora e test diodo, frequenza e rapporto ciclico. selezione delle portate automatica e manuale. altre funzioni: spegnimento automatico e funzioni rel, min, max. grado di protezione IP67. sicurezza elettricaa EN61010 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V.