AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP06230801 CHAUVIN ARNOUX DL53 REGISTRATORE USB T/H

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP06230801 CHAUVIN ARNOUX DL53 REGISTRATORE USB T/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Nessuno

  • Portata - -40...70 °C

  • Misura dell'umidità relativa -

  • Memoria dei valori misurati -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415221

Codice prodotto

AMRP06230801

Cod. produttore

P06230801

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Nessuno

Portata:

-40...70 °C

Misura dell'umidità relativa:

Memoria dei valori misurati:

DL53 registratore USB di temperatura e umidita' relativa. memoria 32.000 punti: 16.000 rilievi da -40°C a +70°C e 16.000 rilievi da 0 a 100%UR. cadenza di registrazione: da 2 secondi a 24 ore. allarmi facilmente configurabili. led d'indicazione di superamento min/max. connessione a pc tramite USB per scarico dati e creazione grafici .