A.M.R.A. SPA - AMRP06230301 CHAUVIN ARNOUX VT35 TESTER DIFFERENZIALI - P06230301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevatore di tensione - sì
Tester RCD / interruttori differenziali - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3760171415207
Codice prodotto
AMRP06230301
Cod. produttore
P06230301
Produttore
AMR
Rilevatore di tensione:
sì
Tester RCD / interruttori differenziali:
sì
Tester per prese e interruttori differenziali 10 mA e 30 mA - test rapidi dei vostri impianti (cablaggio della terra, della fase e del neutro) - test rapido dello sgancio degli interruttori differenziali 30 ma - auto alimentato dalla rete - sicurezza elettrica: 250 v, CAT. II (en61010) - ce - dimensioni / peso: 85 x 56 x 31 mm / 250 gr.