A.M.R.A. SPA - AMRP03652913 CHAUVIN ARNOUX CK3 PROLUNGA 1M F/DIN 5 P - P03652913

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760171415115
Codice prodotto
AMRP03652913
Cod. produttore
P03652913
Produttore
AMR
CK3 prolunga 1 m/f DIN 5 poli. Prolunga CK3. Resistenza alla temperatura della prolunga: da -40?C a +100?C. Diametro: 4 mm. Lunghezza: 1 m. Terminale con spina DIN 5 pin / presa femmina .