AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01654621 CHAUVIN ARNOUX CA 1621 CALIBRATORE K - P01654621

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01654621 CHAUVIN ARNOUX CA 1621 CALIBRATORE K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana) -

  • Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel) -

  • Termocoppia tipo T (Rame / Costantana) -

  • Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171417522

Codice prodotto

AMRP01654621

Cod. produttore

P01654621

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

C.A 1621 calibratore temperatura, termocoppie. calibratore di temperatura e termocoppie. misura e simulazione di 8 tipi di termocoppie: J, K, T, E, R, S, B, N. misura e simulazione tensione: da -10mV a +100mV. unità di misura: °C o °F