A.M.R.A. SPA - AMRP01654246 CHAUVIN ARNOUX CA 1246 TERMOIGROMETRO - P01654246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Portata - -10...60 °C
Misura dell'umidità relativa - sì
Display multiplo - sì
Memoria dei valori misurati - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3663653000970
Codice prodotto
AMRP01654246
Cod. produttore
P01654246
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Portata:
-10...60 °C
Misura dell'umidità relativa:
sì
Display multiplo:
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
C.A 1110 TERMOIGROMETRO • Design compatto, versione portatile o fissa con magnete • Ampio display retroilluminato • Registrazione fino a 1 milione di punti • Comunicazione tramite USB o Bluetooth • Allarmi e attivazione della registrazione in presenza di un allarme • Fino a 3 anni di autonomia • Involucro IP54 • Software Data Logger Transfer con creazione automatica di report Descrizione Il termoigrometro CA 1246 è uno strumento 3 in 1 che permette la misurazione di umidità relativa, temperatura ambiente e punto di rugiada. Dotato di un ampio display retroilluminato, racchiude tutte le funzioni utili per le misurazioni in campo, quali Min, Max, Hold e consente di registrare le misurazioni puntuali o in continuo. Grazie al collegamento tramite USB o Bluetooth, con il software Data Logger Transfer è possibile configurare gli allarmi e l’attivazione della registrazione in caso di superamento delle soglie di allarme. Altre caratteristiche: - Umidità relativa: da 3,0 a 98,0% - Temperatura ambiente: da -10,0 a +60,0°C - Punto di rugiada: da -20,0 a +60,0°Ctd - Funzioni Min, Max, Hold / Allarmi / °C o °F / Display retroilluminato - Registrazione fino a 1 milione di punti - Interfaccia USB o Bluetooth - Involucro IP54 - Dimensioni: 187 x 72 x 32 mm - Peso:260 g con batterie - Compatibile con l'accessorio Multifix - Guaina protettiva antiurto opzionale


