AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01651730 CHAUVIN ARNOUX CA 1730 TELEMETRO LASER - P01651730

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01651730 CHAUVIN ARNOUX CA 1730 TELEMETRO LASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653008327

Codice prodotto

AMRP01651730

Cod. produttore

P01651730

Produttore

AMR

CA 1730 Telemetro laserEdilizia, ristrutturazioni, design di interni ed esterni, residenziale, terziario: in qualsiasi settore, il telemetro CA 1730 consente di misurare tutte le distanze necessarie fino a 60 metri.Grazie alle diverse modalita di calcolo, e possibile consultare tutti i dati indispensabili all?attivita dell?utente.Oltre a misurare superfici e volumi, il dispositivo offre numerose funzioni complementari, fra cui addizione, sottrazione e memorizzazione dei valori, e puo registrare fino a 20 dati.Compatto e maneggevole, il modello CA 1730 assicura misurazioni di precisione.La leggibilita e sempre ottimale sullo schermo retroilluminato, che visualizza fino a 4 valori contemporaneamente. Le misure sono comodamente accessibili dal pannello anteriore. Il righello sul retro, invece, e utile per eseguire misurazioni a distanza in presenza di tubi o altri ostacoli.L?autonomia e pari a 5.000 misurazioni.Il telemetro CA 1730 e fornito completo di custodia e 1 set di batterie, per poter essere utilizzato subito.Altre caratteristiche:Campo di misura: 0,2~60 metriPrecisione: ? 2 mm + 5 x 10-5 DMisurazione standard o in continuoSegnale acusticoUnita m / in / ft / ft+inGrado di protezione IP54